text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno di fresatura Ruko WRC dm 8 mm lunghezza testa 16 mm gambo dm 6 mm metallo duro, tornitura lucida.


Numero articolo 5S594070
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 16
Taglierina per il diametro (mm) 8
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC
marca Ruko
Weight per piece (g) 29
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 16
Taglierina per il diametro (mm) 8
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC
marca Ruko
Weight per piece (g) 29
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 5S594070
EAN 4007140090416
UBB 500513986629
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  116021
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.