text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotolo di carta abrasiva 3M 618 115 mm x 50m granulazione 220 per vernice/metallo SiC


3M™ Paper Roll 618 è un abrasivo minerale al carburo di silicio su supporto flessibile con rivestimento Free-Cut anti-caricamento. I nostri rotoli di carta offrono un taglio netto e aggressivo con una finitura fine.Utilizzate il rotolo di carta 3M™ 618 per ottenere un taglio netto e aggressivo e una finitura fine. I nostri rotoli 618 sono dotati di un supporto flessibile e conformabile resistente all'acqua, oltre che di un rivestimento Free-Cut anti-caricamento.

Numero articolo 046063M
Larghezza 115
Tipo Roll
Lunghezza (m) 50000
Materiale del supporto Paper
Adatto per acciaio inox
Confezionato per 2
Solo full box

Specifiche

Larghezza 115
Tipo Roll
Lunghezza (m) 50000
Materiale del supporto Paper
Adatto per acciaio inox
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per vernice
Tipo di particelle Carburo di silicio
Granulazione secondo CAMI 220
Finezza del tessuto non tessuto Finezza va bene
marca 3M
Weight per piece (g) 2317.5
Codice merceologico

Descrizione

3M™ Paper Roll 618 è un abrasivo minerale al carburo di silicio su supporto flessibile con rivestimento Free-Cut anti-caricamento. I nostri rotoli di carta offrono un taglio netto e aggressivo con una finitura fine.Utilizzate il rotolo di carta 3M™ 618 per ottenere un taglio netto e aggressivo e una finitura fine. I nostri rotoli 618 sono dotati di un supporto flessibile e conformabile resistente all'acqua, oltre che di un rivestimento Free-Cut anti-caricamento.

Numeri di articolo

Numero articolo 046063M
EAN 5010027588349
UBB 500614549193
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  04606
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.