text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco a ventaglio LONGLIFE C-TRIM dm 125 mm granulazione 120 piatto inox


Il disco lamellare PREMIUM LONGLIFE C-TRIM è lo specialista della levigatura dei bordi. Ciò è reso possibile dal lino compresso sul bordo del disco, che garantisce un'elevata stabilità. Una caratteristica speciale di questo disco: il tubo può essere tagliato con estrema facilità, consentendo di molare su un nuovo lino in qualsiasi momento. Il C-TRIM è quindi l'utensile perfetto per gli amanti del fai-da-te e per i professionisti alla ricerca di un disco a lamelle resistente e potente.

Numero articolo 2V269733
Applicazione Macinazione
Numero massimo di giri (1/min) 12250
Diametro 125
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 125
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Applicazione Macinazione
Numero massimo di giri (1/min) 12250
Diametro 125
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 120
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.23
Granulazione secondo CAMI 120
Materiale piastra di supporto Plastic
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 124
Codice merceologico
Type Flap Disc

Descrizione

Il disco lamellare PREMIUM LONGLIFE C-TRIM è lo specialista della levigatura dei bordi. Ciò è reso possibile dal lino compresso sul bordo del disco, che garantisce un'elevata stabilità. Una caratteristica speciale di questo disco: il tubo può essere tagliato con estrema facilità, consentendo di molare su un nuovo lino in qualsiasi momento. Il C-TRIM è quindi l'utensile perfetto per gli amanti del fai-da-te e per i professionisti alla ricerca di un disco a lamelle resistente e potente.

Numeri di articolo

Numero articolo 2V269733
EAN 9003172013510
UBB 500647548444
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34239198
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.