text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco a ventaglio SMT 624 Supra dm 115 mm granulazione 40 12 deg conica. acciaio


For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Numero articolo S0565.000.040
Applicazione Macinazione
Numero massimo di giri (1/min) 13300
Diametro 115
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 115
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Applicazione Macinazione
Numero massimo di giri (1/min) 13300
Diametro 115
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 40
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.23
Granulazione secondo CAMI 40
marca Klingspor
Weight per piece (g) 80
Codice merceologico
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

Descrizione

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Numeri di articolo

Numero articolo S0565.000.040
EAN 4014855207992
UBB 240216511388
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  322765
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.