text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disco abrasivo Scotchbrite 152 x 25 x 25,4 mm


La mola Scotch-Brite™ Deburring è una mola aggressiva progettata per una varietà di operazioni di sbavatura e di superfici. Utilizzate le nostre mole in carburo di silicio, che offrono un grado di densità 11, medio e fine, per la sbavatura di bordi leggeri e medi su acciai al carbonio, acciaio inox, titanio e metalli teneri.Utilizzate le nostre mole Scotch-Brite™ Deburring Wheel, dure e aggressive, per una varietà di operazioni di sbavatura e superfici. Le nostre mole in carburo di silicio hanno una densità di 11, di grado medio e fine. Il design convoluto e non tessuto delle nostre mole per sbavatura Scotch-Brite™ garantisce un'azione abrasiva costante su superfici piane o irregolari per tutta la durata della mola. Le nostre mole sono dure e resistenti e sono ideali per la sbavatura di parti stampate o tagliate al laser, per la pulizia o la finitura dopo la levigatura a nastro e per ridurre le scanalature del materiale di base. Offrono una finitura superiore, che può eliminare la necessità di ulteriori fasi di finitura finale. Utilizzano grani abrasivi extra affilati in carburo di silicio, un materiale sintetico tipicamente utilizzato per applicazioni a bassa pressione come la finitura e la preparazione della vernice. Il carburo di silicio si rompe più rapidamente dell'ossido di alluminio, per una finitura più fine. Il materiale a nastro aperto si raffredda e resiste al carico, limitando l'intasamento delle fibre. Insieme alla continua disgregazione delle fibre nel nastro per rivelare minerali freschi, questo mantiene le elevate prestazioni di taglio dei minerali. Il risultato è una durata estremamente lunga. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici, costituiti da abrasivi incorporati in un tessuto non tessuto di nylon o di fibre sintetiche. La combinazione di abrasivi e fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Utilizzate i prodotti Scotch-Brite per aumentare la produttività e ridurre la necessità di utilizzare prodotti chimici per la pulizia e spazzole metalliche. Dalla finitura estetica alla sfumatura delle saldature, alla sbavatura e altro ancora, questi prodotti lavorano velocemente e offrono risultati costanti, pezzo dopo pezzo.

Numero articolo 1D111086
Diametro 152
Tipo Disco
marca 3M
Weight per piece (g) 826
Codice merceologico
Confezionato per 3
Solo full box

Specifiche

Diametro 152
Tipo Disco
marca 3M
Weight per piece (g) 826
Codice merceologico
Model Scotch-Brite DB-WL
Type 7000028491

Descrizione

La mola Scotch-Brite™ Deburring è una mola aggressiva progettata per una varietà di operazioni di sbavatura e di superfici. Utilizzate le nostre mole in carburo di silicio, che offrono un grado di densità 11, medio e fine, per la sbavatura di bordi leggeri e medi su acciai al carbonio, acciaio inox, titanio e metalli teneri.Utilizzate le nostre mole Scotch-Brite™ Deburring Wheel, dure e aggressive, per una varietà di operazioni di sbavatura e superfici. Le nostre mole in carburo di silicio hanno una densità di 11, di grado medio e fine. Il design convoluto e non tessuto delle nostre mole per sbavatura Scotch-Brite™ garantisce un'azione abrasiva costante su superfici piane o irregolari per tutta la durata della mola. Le nostre mole sono dure e resistenti e sono ideali per la sbavatura di parti stampate o tagliate al laser, per la pulizia o la finitura dopo la levigatura a nastro e per ridurre le scanalature del materiale di base. Offrono una finitura superiore, che può eliminare la necessità di ulteriori fasi di finitura finale. Utilizzano grani abrasivi extra affilati in carburo di silicio, un materiale sintetico tipicamente utilizzato per applicazioni a bassa pressione come la finitura e la preparazione della vernice. Il carburo di silicio si rompe più rapidamente dell'ossido di alluminio, per una finitura più fine. Il materiale a nastro aperto si raffredda e resiste al carico, limitando l'intasamento delle fibre. Insieme alla continua disgregazione delle fibre nel nastro per rivelare minerali freschi, questo mantiene le elevate prestazioni di taglio dei minerali. Il risultato è una durata estremamente lunga. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici, costituiti da abrasivi incorporati in un tessuto non tessuto di nylon o di fibre sintetiche. La combinazione di abrasivi e fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Utilizzate i prodotti Scotch-Brite per aumentare la produttività e ridurre la necessità di utilizzare prodotti chimici per la pulizia e spazzole metalliche. Dalla finitura estetica alla sfumatura delle saldature, alla sbavatura e altro ancora, questi prodotti lavorano velocemente e offrono risultati costanti, pezzo dopo pezzo.

Numeri di articolo

Numero articolo 1D111086
UBB 500634225006
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  18768
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.