Techprof Amsterdam - 8799566495886
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
Bulloni
Bullone svasato plow
08070
08070.200.050
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
Flat countersunk nib bolt with hexagon nut DIN 604/555 Steel Plain 4.6 M20X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
4.6
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
50 mm
marca
Fabory
Class
4.6
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
188.3
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
dk (max.)
32.8
g (max.)
5.4
k
11.5
L (mm)
50
m
16
P
2.5
s
30
α (min.)
60
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
604/555
Numeri di articolo
Numero articolo
08070.200.050
EAN
8715492549884
UBB
950351588989
UNSPSC
31161612