text.skipToContent text.skipToNavigation

Flat countersunk nib bolt with hexagon nut DIN 604/555 Steel Plain 4.6 M16X90


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 4.6
Head shape Countersunk head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 90 mm
marca Fabory
Class 4.6
Head shape Countersunk head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 176
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
dk (max.) 32.8
g (max.) 4.2
k 9
L (mm) 90
m 13
P 2
s 24
α (min.) 90

Standard

DIN 604/555

Numeri di articolo

Numero articolo 08070.160.090
EAN 8715492549761
UBB 951351332394
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.