Asfalt Productie Kootstertille BV - 8797421633678
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
Bulloni
Bullone svasato plow
08070
08070.160.045
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
Flat countersunk nib bolt with hexagon nut DIN 604/555 Steel Plain 4.6 M16X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
4.6
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
45 mm
marca
Fabory
Class
4.6
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
111.93
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
dk (max.)
32.8
g (max.)
4.2
k
9
L (mm)
45
m
13
P
2
s
24
α (min.)
90
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
604/555
Numeri di articolo
Numero articolo
08070.160.045
EAN
8715492549686
UBB
950351587817
UNSPSC
31161612