text.skipToContent text.skipToNavigation

Flat countersunk nib bolt with hexagon nut DIN 604/555 Steel Plain 4.6 M12X80


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 4.6
Head shape Countersunk head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Class 4.6
Head shape Countersunk head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 89.7
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 24.65
g (max.) 3.6
k 7
L (mm) 80
m 10
P 1.75
s 19
α (min.) 90

Standard

DIN 604/555

Numeri di articolo

Numero articolo 08070.120.080
EAN 8715492549525
UBB 950351587403
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.