text.skipToContent text.skipToNavigation

Flat countersunk nib bolt with hexagon nut DIN 604/555 Steel Plain 4.6 M10X30

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 4.6
Head shape Countersunk head
Material Steel
Thread direction Right

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Class 4.6
Head shape Countersunk head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 30.8
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 19.65
g (max.) 3.2
k 5.5
L (mm) 30
m 8
P 1.5
s 17
α (min.) 90

Standard

DIN 604/555

Numeri di articolo

Numero articolo 08070.100.030
EAN 8715492549280
UBB 950351585837
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.