Viti per filettare
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
Viti per filettare
51817
51817.050.016
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
Flange head PZ screw for plastic 45° Stainless steel A2 5X16MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Pozidriv
Head shape
Flange head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5 mm
Lunghezza
16 mm
Driving features
Pozidriv
Head shape
Flange head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Forming thread for plastics
Dimensioni
C (max.)
5.06
D (mm)
5
dk (max.)
9.6
k (max.)
2.3
L (mm)
16
No. cross recess
2
D (max.)
4.96
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51817.050.016
EAN
8712423024700
UBB
500656882809
UNSPSC
31161512