Viti per filettare
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
Viti per filettare
51817
51817.040.025
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
Flange head PZ screw for plastic 45° Stainless steel A2 4X25MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Pozidriv
Head shape
Flange head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4 mm
Lunghezza
25 mm
Driving features
Pozidriv
Head shape
Flange head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Forming thread for plastics
Dimensioni
C (max.)
4.06
D (mm)
4
dk (max.)
8
k (max.)
2
L (mm)
25
No. cross recess
2
D (max.)
3.96
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51817.040.025
EAN
8712423024670
UBB
500656882569
UNSPSC
31161512