Viti per filettare
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
Viti per filettare
67580
67580.035.008
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
Flange head PH screw for plastic 30° Steel Zinc plated 3,5X8MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Phillips
Head shape
Flange head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3.5 mm
Lunghezza
8 mm
Driving features
Phillips
Head shape
Flange head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Forming thread for plastics
Dimensioni
D (mm)
3.5
dk (max.)
7
k (max.)
2.4
L (mm)
8
No. cross recess
2
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
67580.035.008
EAN
8712423038479
UBB
500656796447
UNSPSC
31161512