text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Wall plugs Duopower Plastic Nylon 14X70


The duo of 2-component material and 3 product functions ensures high material displacement, thereby facilitating higher loads. Depending on the building material, the plug activates the optimum product function (expansion, folding, knotting) for the best hold. The DUOPOWER is suitable for pre-positioned and pushthrough installation. Suitable for wood, chipboard and stud screws. Screw length = plug length + fixture thickness + 1x screw diameter. In the case of board building materials, the threadless part of the screw must not be longer than the fixture.

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Colore Grey
Design Tappo di ancoraggio universale
Con vite No
Confezionato per 20
Solo full box

Specifiche

Diametro 14 mm
Lunghezza 70 mm
Colore Grey
Design Tappo di ancoraggio universale
Con vite No
Lunghezza (m) 70
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 14
Profondità del foro (mm) 90
Adatto per calcestruzzo gassoso SÌ
Adatto per viti da carrozza SÌ
Con bordo SÌ
Adatto per calcestruzzo SÌ
Adatto per mattoni in silicato di calcio SÌ
Adatto per pietra naturale SÌ
Adatto per il fissaggio con fascette No
Adatto per cartongesso SÌ
Adatto per legno SÌ
Installazione a pressione No
Installazione preposizionata SÌ
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare SÌ
Adatto per pannelli in fibra/chipboard SÌ
Adatto per mattoni pieni SÌ
Adatto per laterizio a carotaggio verticale SÌ
marca Fischer
Color title Grey/Red
Material Plastic
Material technical Nylon
Tipo no. DUOPOWER
Weight per piece (g) 181
Codice merceologico

Dimensioni

Brick Mz12 1.35
Cellular concrete PB2, PP2 (G2) 0.35
Cellular concrete PB4, PP4 (G4) 1.45
Concrete C20/25 5.3
D (mm) 14
Drill depth (min.) 70
Drill ø 14
Hollow sandlime brick KSL12 14
L (mm) 70
Material thickness (min.) 12.5
Sandlime brick KS12 1.5
Ventilation stone Hlz12 12

Descrizione

The duo of 2-component material and 3 product functions ensures high material displacement, thereby facilitating higher loads. Depending on the building material, the plug activates the optimum product function (expansion, folding, knotting) for the best hold. The DUOPOWER is suitable for pre-positioned and pushthrough installation. Suitable for wood, chipboard and stud screws. Screw length = plug length + fixture thickness + 1x screw diameter. In the case of board building materials, the threadless part of the screw must not be longer than the fixture.

Numeri di articolo

Numero articolo 63280.140.070
EAN 4048962262216
UBB 500654177483
UNSPSC 31162103
Nr articolo produttore  538254

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.