text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Wall plug type S Plastic 10 MM

Specifiche

Diametro 10 mm
Colore Grey
Design Tappo in cartongesso
Con vite No
Lunghezza (m) 28
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 10
Profondità del foro (mm) 30
Adatto per calcestruzzo gassoso No
Adatto per viti da carrozza SÌ
Con bordo SÌ
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per pietra naturale No
Adatto per il fissaggio con fascette No
Adatto per cartongesso SÌ
Adatto per legno SÌ
Installazione a pressione No
Installazione preposizionata SÌ
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Adatto per pannelli in fibra/chipboard SÌ
Adatto per mattoni pieni No
Adatto per laterizio a carotaggio verticale No
marca Fischer
Color title Grey
Material Plastic
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 10

Numeri di articolo

Numero articolo 63122.100.001
EAN 4006209159354
UBB 500500853691
UNSPSC 31162103
Nr articolo produttore  15935

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.