text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Wall plug 8X38

Specifiche

Diametro 8 mm
Colore Altro
Design Expanding plug
Con vite No
Classe di qualità Altro
Lunghezza (m) 38
Materiale Steel
Diametro del foro (mm) 10
Profondità del foro (mm) 46
Adatto per calcestruzzo gassoso SÌ
Adatto per viti da carrozza SÌ
Con bordo No
Adatto per calcestruzzo SÌ
Adatto per mattoni in silicato di calcio SÌ
Adatto per pietra naturale SÌ
Adatto per il fissaggio con fascette No
Adatto per cartongesso No
Adatto per legno No
Installazione a pressione No
Installazione preposizionata SÌ
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare SÌ
Adatto per pannelli in fibra/chipboard No
Adatto per mattoni pieni SÌ
Adatto per laterizio a carotaggio verticale SÌ
marca Fischer
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 8

Numeri di articolo

Numero articolo 63951.080.038
EAN 4048962218053
UBB 500670715431
UNSPSC 31162103
Nr articolo produttore  532689

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.