text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Universal plug UX Green 6x35 R


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Colore Green
Design Tappo di ancoraggio universale
Con vite No
Lunghezza (m) 35
Materiale Plastic
Confezionato per 40
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 35 mm
Colore Green
Design Tappo di ancoraggio universale
Con vite No
Lunghezza (m) 35
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 6
Profondità del foro (mm) 45
Adatto per calcestruzzo gassoso SÌ
Adatto per viti da carrozza SÌ
Con bordo SÌ
Adatto per calcestruzzo SÌ
Adatto per mattoni in silicato di calcio SÌ
Adatto per pietra naturale SÌ
Adatto per il fissaggio con fascette No
Adatto per cartongesso SÌ
Adatto per legno SÌ
Installazione a pressione No
Installazione preposizionata No
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare SÌ
Adatto per pannelli in fibra/chipboard SÌ
Adatto per mattoni pieni SÌ
Adatto per laterizio a carotaggio verticale SÌ
marca Fischer
Color title Green
Material Plastic
Tipo no. UX
Weight per piece (g) 38
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 63233.060.035
EAN 4048962154207
UBB 500728220475
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  518885

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.