text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Universal plug UX Green 12x70


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Colore Green
Design Tappo di ancoraggio universale
Con vite No
Lunghezza (m) 70
Materiale Plastic
Confezionato per 18
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 70 mm
Colore Green
Design Tappo di ancoraggio universale
Con vite No
Lunghezza (m) 70
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 12
Profondità del foro (mm) 85
Adatto per calcestruzzo gassoso SÌ
Adatto per viti da carrozza SÌ
Con bordo No
Adatto per calcestruzzo SÌ
Adatto per mattoni in silicato di calcio SÌ
Adatto per pietra naturale SÌ
Adatto per il fissaggio con fascette No
Adatto per cartongesso SÌ
Adatto per legno SÌ
Installazione a pressione No
Installazione preposizionata SÌ
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare SÌ
Adatto per pannelli in fibra/chipboard SÌ
Adatto per mattoni pieni SÌ
Adatto per laterizio a carotaggio verticale SÌ
marca Fischer
Color title Green
Material Plastic
Tipo no. UX
Weight per piece (g) 118
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 63233.120.070
EAN 4048962199819
UBB 500728220889
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  524858

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.