text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Toggle plug Steel Zinc plated KDH-4


Numero articolo
Design Con ganci a soffitto
Lunghezza della spina di ancoraggio (mm) 95
Dimensione della filettatura (metrica) 4
Diametro del foro (mm) 14
Spessore massimo della piastra (mm) 35
Profondità minima della cavità (mm) 34
Con rondella SÌ
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Design Con ganci a soffitto
Lunghezza della spina di ancoraggio (mm) 95
Dimensione della filettatura (metrica) 4
Diametro del foro (mm) 14
Spessore massimo della piastra (mm) 35
Profondità minima della cavità (mm) 34
Con rondella SÌ
Con dado esagonale SÌ
Con dado a ghianda No
marca Fischer
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Tipo no. K
Weight per piece (g) 22
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
    • KD & KDH= Steel.
    • K= Plastic.
Codice merceologico

Dimensioni

Cavity depth (min.) 34
d-D M4
Drill ø 14
L (mm) 80
Material thickness (min.) 35
Nrec 0.13
Type KDH-4

Numeri di articolo

Numero articolo 63260.002.004
EAN 4006209801840
UBB 950372013819
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  80184

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.