text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Toggle plug Steel Zinc plated KD-4


Numero articolo
Design Con filettatura
Lunghezza della spina di ancoraggio (mm) 105
Dimensione della filettatura (metrica) 4
Diametro del foro (mm) 14
Spessore massimo della piastra (mm) 69
Profondità minima della cavità (mm) 34
Con rondella SÌ
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Design Con filettatura
Lunghezza della spina di ancoraggio (mm) 105
Dimensione della filettatura (metrica) 4
Diametro del foro (mm) 14
Spessore massimo della piastra (mm) 69
Profondità minima della cavità (mm) 34
Con rondella SÌ
Con dado esagonale SÌ
Con dado a ghianda No
marca Fischer
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Tipo no. K
Weight per piece (g) 19.88
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
    • KD & KDH= Steel.
    • K= Plastic.
Codice merceologico

Dimensioni

Cavity depth (min.) 34
d-D M4
Drill ø 14
L (mm) 100
Material thickness (min.) 69
Nrec 0.9
Type KD-4

Numeri di articolo

Numero articolo 63260.001.004
EAN 4006209801833
UBB 950372013736
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  80183

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.