text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER SX Plus 5X25 PLUG


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Colore Grey
Design Expanding plug
Con vite No
Lunghezza (m) 25
Materiale Plastic
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 5 mm
Lunghezza 25 mm
Colore Grey
Design Expanding plug
Con vite No
Lunghezza (m) 25
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 5
Profondità del foro (mm) 35
Adatto per calcestruzzo gassoso SÌ
Adatto per viti da carrozza SÌ
Con bordo SÌ
Adatto per calcestruzzo SÌ
Adatto per mattoni in silicato di calcio SÌ
Adatto per pietra naturale SÌ
Adatto per il fissaggio con fascette No
Adatto per cartongesso No
Adatto per legno No
Installazione a pressione No
Installazione preposizionata SÌ
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare SÌ
Adatto per pannelli in fibra/chipboard No
Adatto per mattoni pieni SÌ
Adatto per laterizio a carotaggio verticale SÌ
marca Fischer
Color title Grey
Material Plastic
Tipo no. SX
Weight per piece (g) 0.49
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 63125.050.001
EAN 4048962480818
UBB 500728155044
UNSPSC 31162103
Nr articolo produttore  568005

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.