text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Plasterboard fixing Plastic Nylon (polyamide) GKS 4,5X35


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fischer
Material Plastic
Tipo no. GK/GKS
Weight per piece (g) 4.24
Info
  • GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
  • GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
  • Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro 4.5 mm
Lunghezza 35 mm
marca Fischer
Material Plastic
Tipo no. GK/GKS
Weight per piece (g) 4.24
Info
  • GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
  • GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
  • Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.
Codice merceologico

Dimensioni

Cavity depth (min.) 25
D (mm) 4.5
Useful length 13
L (mm) 35
Plasterboard ≥ 2x12,5mm 0.11
Plasterboard 12,5mm 0.08
Plasterboard 9,5mm 0.07
Screw ø 4.5x35
Type GKS

Numeri di articolo

Numero articolo 63261.045.035
EAN 4006209523902
UBB 950372113239
UNSPSC 31162103
Nr articolo produttore  052390

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.