text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Plasterboard fixing Plastic Nylon (polyamide) GK 4,0X35


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fischer
Material Plastic
Tipo no. GK/GKS
Weight per piece (g) 1.58
Info
  • GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
  • GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
  • Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 4 mm
Lunghezza 35 mm
marca Fischer
Material Plastic
Tipo no. GK/GKS
Weight per piece (g) 1.58
Info
  • GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
  • GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
  • Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.
Codice merceologico

Dimensioni

Cavity depth (min.) 25
D (mm) 4
L (mm) 35
Plasterboard ≥ 2x12,5mm 0.11
Plasterboard 12,5mm 0.08
Plasterboard 9,5mm 0.07
Screw ø 4-5
Type GK

Numeri di articolo

Numero articolo 63261.040.035
EAN 4006209523896
UBB 950372114898
UNSPSC 31162103
Nr articolo produttore  052389

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.