Prodotti
Menu
Fissaggio
Bulloni
Chiavi e viti di arresto
Dadi
Viti
Barre filettate e tiranteria
Rondelle e guarnizioni
Prodotti di ancoraggio
Perni e chiavi
Rivetti
Riparazione e inserti filettatura
Prodotti gancio e occhiello
Parti di ingegneria e parti macchina
Assortimento kit di fissaggio e sistemi di stoccaggio
Hardware e sistemi
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Distanziali e spaziatori
Pezzi meccanici
Outlet
Strumenti e MRO
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
Medio
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
Prodotti di ancoraggio
Medio
63298
63298.100.160
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
FISCHER Long-shaft fixing Plastic SXS-T SXS 10X160T
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Color title
Grey
Material
Plastic
Tipo no.
SXS-T
Info
With pre-assembled steel zinc plated countersunk head screw with hexalobular.
Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.SXS-T
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
10 mm
Lunghezza
160 mm
Color title
Grey
Material
Plastic
Tipo no.
SXS-T
Info
With pre-assembled steel zinc plated countersunk head screw with hexalobular.
Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.SXS-T
Dimensioni
Concrete ≥ C16/20
2
D (mm)
10
Drill depth (min.)
170
Drill ø
10
Grip range (max.)
110
L (mm)
160
Screw size
7x167
Socket
40
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
63298.100.160
EAN
4006209240762
UBB
500500612121
UNSPSC
31162400
Nr articolo produttore
024076
Scarica informazioni aggiuntive
Scarica E-doc