text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Hammerfix N Green 6x60/30S


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Colore Green
Spessore di montaggio (mm) 30
Forma del perno Vite per chiodi
Lunghezza (m) 60
Diametro del foro (mm) 6
Confezionato per 45
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 60 mm
Colore Green
Spessore di montaggio (mm) 30
Forma del perno Vite per chiodi
Lunghezza (m) 60
Diametro del foro (mm) 6
Tappo materiale Plastic
Adatto per calcestruzzo gassoso SÌ
Con bordo SÌ
Adatto per calcestruzzo SÌ
Adatto per mattoni in silicato di calcio SÌ
Con chiodo a vite SÌ
Installazione a pressione SÌ
Installazione preposizionata No
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare SÌ
Adatto per mattoni pieni SÌ
marca Fischer
Color title Green
Material Plastic
Tipo no. N
Weight per piece (g) 288
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 63238.060.060
EAN 4048962199710
UBB 500728221952
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  524847

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.