text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fus 41/1,5 canale 2m


Numero articolo
Spessore del materiale (mm) 1.5
Con dentatura
Classe di qualità Altro
Classe di qualità Altro
Lunghezza (m) 2000
Carico utile 1.56
Adatto per tubi in ghisa
Confezionato per 1

Specifiche

Spessore del materiale (mm) 1.5
Con dentatura
Classe di qualità Altro
Classe di qualità Altro
Lunghezza (m) 2000
Carico utile 1.56
Adatto per tubi in ghisa
Momento di resistenza Wy (cm³) 2.07
Momento di resistenza Wz (cm³) 2.94
Area momento d'inerzia Iy (cm4) 4.26
Area di inerzia Iz (cm4) 6.03
Adatto per tubo in acciaio
Adatto per tubo di rame
Adatto per tubo in acciaio inox
Adatto per tubo di alluminio
Adatto per tubo di plastica
Adatto per la bobina del tubo
Adatto per tubi a parete sottile
marca Fischer
Weight per piece (g) 3360
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 63132.020.041
EAN 4048962320626
UBB 500729301886
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  545120

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.