text.skipToContent text.skipToNavigation

Filettatrice per tubi Milwaukee da 2″


Numero articolo 1V282299
Tensione (V) 18
Peso della macchina (kg) 11.3
Velocità di rotazione con movimento inverso (1/min) 0 - 41
Velocità di rotazione per taglio (1/min) 0 - 29
Filettatura in acciaio metrica 52
Velocità di rotazione controllabile SÌ
Taglio del filetto esterno SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Tensione (V) 18
Peso della macchina (kg) 11.3
Velocità di rotazione con movimento inverso (1/min) 0 - 41
Velocità di rotazione per taglio (1/min) 0 - 29
Filettatura in acciaio metrica 52
Velocità di rotazione controllabile SÌ
Taglio del filetto esterno SÌ
Taglio del filetto interno SÌ
marca Milwaukee
Model M18 FPT2-121C
Type Pipe Threader

Numeri di articolo

Numero articolo 1V282299
EAN 4058546347901
UBB 500581233292
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  4933478597
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.