text.skipToContent text.skipToNavigation

FATH Foot plate Plastic Polyamide (nylon) 60MM


Numero articolo
marca FATH
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Weight per piece (g) 35.85
Info
  • With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
  • Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ≈70° Shore ABlack
Codice merceologico
Confezionato per 4
Solo full box

Specifiche

marca FATH
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Weight per piece (g) 35.85
Info
  • With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
  • Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ≈70° Shore ABlack
Codice merceologico

Dimensioni

D 59
Max. load (PA, kg) 900
Max. load (die cast zinc, kg) 3000
Max. load (stainless steel, kg) 3500
Size 60MM

Numeri di articolo

Numero articolo 57747.000.060
EAN 8715493260511
UBB 203185049152
UNSPSC 31160000
Nr articolo produttore  098D060KG

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.