Piastra piede
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
Parti di ingegneria e parti macchina
Prodotti Tecnici
Supporti macchina
Piastra piede
57747
57747.000.050
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
FATH Foot plate Plastic Polyamide (nylon) 50MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
marca
FATH
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Weight per piece (g)
20
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ≈70° Shore ABlack
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 4
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
marca
FATH
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Weight per piece (g)
20
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ≈70° Shore ABlack
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D
49
Max. load (PA, kg)
900
Max. load (die cast zinc, kg)
3000
Max. load (stainless steel, kg)
3500
Size
50MM
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
57747.000.050
EAN
8715493260504
UBB
203185049079
UNSPSC
31160000
Nr articolo produttore
098D050KG
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.