text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a scatola Gedore 26 Larghezza R tra le piastre 27 x 32 mm L 195 mm diametro del foro 16,5 mm


Albero cavo, in acciaio tubolare, DIN 2391 senza saldatura, temprato, in materiale C35, cromato, con foro per tommy bar 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente), * non standardizzato, * non standardizzato

Numero articolo
Lunghezza (m) 200
Ad angolo retto No
Adatto per bulloni esagonali
Chiave grande (mm) 32
Dimensione chiave piccola (mm) 27
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 200
Ad angolo retto No
Adatto per bulloni esagonali
Chiave grande (mm) 32
Dimensione chiave piccola (mm) 27
Profondità chiave piccola (mm) 21
Profondità chiave grande (mm) 26
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia
marca Gedore
Weight per piece (g) 395
Codice merceologico
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Descrizione

Albero cavo, in acciaio tubolare, DIN 2391 senza saldatura, temprato, in materiale C35, cromato, con foro per tommy bar 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente), * non standardizzato, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2456.027.032
EAN 4010886621295
UBB 240120112356
UNSPSC 25191700
Nr articolo produttore  6212930

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.