text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Set di chiavi tubolari KD26R-120 12 pezzi


Misure più utilizzate combinate in un set, secondo DIN 896, Forma B, ISO 2236, ISO 1085, con albero cavo, in acciaio tubolare, DIN 2391 senza saldatura, temprato, in materiale C35, cromato

Numero articolo
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto per bulloni esagonali
Numero totale di utensili 12
Con barra di trazione
Adatta per barra antimafia
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto per bulloni esagonali
Numero totale di utensili 12
Con barra di trazione
Adatta per barra antimafia
Con protezione antirollio
Larghezza della chiave (mm) 6 - 32
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 2660
Codice merceologico
Type Tubular Box Spanner Set

Descrizione

Misure più utilizzate combinate in un set, secondo DIN 896, Forma B, ISO 2236, ISO 1085, con albero cavo, in acciaio tubolare, DIN 2391 senza saldatura, temprato, in materiale C35, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2457.001.775
EAN 4010886621882
UBB 203232949321
UNSPSC 27111708
Nr articolo produttore  6218890

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.