Webinars
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
Punte
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
7X130315
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
Facom Torx Screwdriver Bit TX6 1/4" Hex 25mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7X130315
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
25
Dimensione (TX)
6
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
marca
Facom
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Sistema di avvitamento
Torx
Lunghezza totale (mm)
25
Dimensione (TX)
6
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
marca
Facom
Weight per piece (g)
6
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7X130315
EAN
3148510257952
UBB
500639105872
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
EX.106
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.