Chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
3N649598
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
Facom Torque wrenches M.200B
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3N649598
Dimensione del collegamento
1 pollice
Momento di serraggio
500 - 2500
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789
4
Con scala
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Dimensione del collegamento
1 pollice
Momento di serraggio
500 - 2500
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789
4
Con scala
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module, dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.
Numeri di articolo
Numero articolo
3N649598
EAN
3148515082115
UBB
500637455469
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
M.200B