text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Torque wrenches 9X12


Numero articolo 6N665576
Elettronico No
Peso 970
Lunghezza totale (mm) 357
Protezione di isolamento 1000 V No
Momento di serraggio (Nm) ['10', '50']
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 1
Adatto per l'estensione No
Confezionato per 1

Specifiche

Elettronico No
Peso 970
Lunghezza totale (mm) 357
Protezione di isolamento 1000 V No
Momento di serraggio (Nm) ['10', '50']
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 1
Adatto per l'estensione No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 2
marca Facom
Weight per piece (g) 970
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 6N665576
EAN 3662424029233
UBB 500641374045
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  J.306-50DSLS
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.