text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Torque wrenches 5NM


Numero articolo 4F040131
Elettronico No
Peso 402
Lunghezza totale (mm) 197
Protezione di isolamento 1000 V No
Momento di serraggio (Nm) ['1', '5']
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Precisione secondo ISO 6789 (%) 6
Confezionato per 1

Specifiche

Elettronico No
Peso 402
Lunghezza totale (mm) 197
Protezione di isolamento 1000 V No
Momento di serraggio (Nm) ['1', '5']
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Precisione secondo ISO 6789 (%) 6
marca Facom
Weight per piece (g) 402
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 4F040131
EAN 3148519048513
UBB 500637457853
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  R.306-5M
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.