text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Torque wrenches 50NM


Numero articolo 2L716962
Elettronico No
Peso 930
Lunghezza totale (mm) 357
Protezione di isolamento 1000 V No
Momento di serraggio (Nm) ['10', '50']
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 1
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Confezionato per 1

Specifiche

Elettronico No
Peso 930
Lunghezza totale (mm) 357
Protezione di isolamento 1000 V No
Momento di serraggio (Nm) ['10', '50']
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 1
Divisione della scala di precisione (Nm) 1
Precisione secondo ISO 6789 (%) 2
marca Facom
Weight per piece (g) 1948
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 2L716962
EAN 3148516935991
UBB 500637452490
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  J.306A50
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.