Nedtrain Oud
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
Chiavi
Chiavi a percussione
Chiavi a percussione a forchetta aperta
7G350175
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
Facom Chiavi a cricchetto aperte 17
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7G350175
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (mm)
125
Protezione di isolamento 1000 V
No
Chiave grande (mm)
17
Dimensione chiave piccola (mm)
17
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (mm)
125
Protezione di isolamento 1000 V
No
Chiave grande (mm)
17
Dimensione chiave piccola (mm)
17
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
SÌ
Altezza della testa piccola (mm)
19
Altezza della testa grande (mm)
19
Dimensione chiave piccola (pollici)
11/16 inch
Chiave grande (in pollici)
11/16 inch
Larghezza testa piccola (mm)
40.5
Larghezza testa grande (mm)
40.5
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Modello con chiave ad angolo retto
No
Impugnatura affusolata
No
marca
Facom
Codice merceologico
Visualizza
Type
Open End Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7G350175
EAN
3148518641838
UBB
500638276252
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
49.17SR