text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Chiave a bussola esagonale 147mm


Bussola a 12 punte Per viti a testa esagonale imperiale. Utensile base cromato. Con doppio esagono. - Azionamento quadrato: Ø del lato effettivo dellutensile d max.: 34,5 mm - Larghezza tra le piastre S: 7/8in

Numero articolo 6P423228
Lunghezza (m) 58
Protezione di isolamento 1000 V
marca Knipex
Weight per piece (g) 124
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 58
Protezione di isolamento 1000 V
marca Knipex
Weight per piece (g) 124
Codice merceologico
Type Socket

Descrizione

Bussola a 12 punte Per viti a testa esagonale imperiale. Utensile base cromato. Con doppio esagono. - Azionamento quadrato: Ø del lato effettivo dellutensile d max.: 34,5 mm - Larghezza tra le piastre S: 7/8in

Numeri di articolo

Numero articolo 6P423228
EAN 4003773021087
UBB 500513356070
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  98 47 7/8"
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.