text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a bussola esagonale Knipex 147mm


Bussola a 12 punte Per viti a testa esagonale imperiale. Utensile base cromato. Con doppio esagono. - Azionamento quadrato: 3/8in- Ø del lato effettivo dellutensile d max.: 23,7mm- Larghezza tra i piani S: 9/16in

Numero articolo 2C782503
Lunghezza (m) 47
Protezione di isolamento 1000 V
marca Knipex
Weight per piece (g) 39
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 47
Protezione di isolamento 1000 V
marca Knipex
Weight per piece (g) 39
Codice merceologico
Type Socket

Descrizione

Bussola a 12 punte Per viti a testa esagonale imperiale. Utensile base cromato. Con doppio esagono. - Azionamento quadrato: 3/8in- Ø del lato effettivo dellutensile d max.: 23,7mm- Larghezza tra i piani S: 9/16in

Numeri di articolo

Numero articolo 2C782503
EAN 4003773020721
UBB 500513357060
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  98 37 9/16"
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.