text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Wera 8790 HMA profondo 5,5 x 50,0


8790 HMA Bussola profonda 1/4",, 5,5 x 50 mmBussola lunga a mano e a macchina (ISO 2725 parte 3) con anello di intercettazione a sfera, per bulloni e bussole esagonali esterni. Per l'uso manuale e a macchina (senza impatto), anche con avvitature basse e aste filettate sporgenti. Con il sistema Take it easy tool finder con codifica a colori per dimensione, per una facile e rapida individuazione dell'utensile necessario. Facile da afferrare anche con le mani grasse. Il profilo esagonale consente di trasmettere forze elevate e di sollecitare meno i bordi dei bulloni o le teste delle viti rispetto a un profilo a doppio esagono. I cricchetti a denti fini rendono inoltre superfluo l'uso di un profilo a doppio esagono, anche in spazi ristretti, grazie al loro ridotto angolo di ritorno.

Numero articolo 5F845687
Larghezza della chiave (mm) 5.5
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 5.5
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 33
Codice merceologico
Type Deep Socket

Descrizione

8790 HMA Bussola profonda 1/4",, 5,5 x 50 mmBussola lunga a mano e a macchina (ISO 2725 parte 3) con anello di intercettazione a sfera, per bulloni e bussole esagonali esterni. Per l'uso manuale e a macchina (senza impatto), anche con avvitature basse e aste filettate sporgenti. Con il sistema Take it easy tool finder con codifica a colori per dimensione, per una facile e rapida individuazione dell'utensile necessario. Facile da afferrare anche con le mani grasse. Il profilo esagonale consente di trasmettere forze elevate e di sollecitare meno i bordi dei bulloni o le teste delle viti rispetto a un profilo a doppio esagono. I cricchetti a denti fini rendono inoltre superfluo l'uso di un profilo a doppio esagono, anche in spazi ristretti, grazie al loro ridotto angolo di ritorno.

Numeri di articolo

Numero articolo 5F845687
EAN 4013288210241
UBB 500713720109
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05004502001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.