text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a bussola quadra AMF 41699


Numero articolo 41699AMF
Design T-handle
Larghezza della chiave (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 80
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto per bulloni esagonali No
Larghezza della testa (mm) 14.6
Con barra di trazione
Confezionato per 1

Specifiche

Design T-handle
Larghezza della chiave (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 80
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto per bulloni esagonali No
Larghezza della testa (mm) 14.6
Con barra di trazione
Adatta per barra antimafia
Profondità della chiave (mm) 15
Con protezione antirollio No
Testato VDE No
Weight per piece (g) 130
Codice merceologico
Type Socket Spanner

Numeri di articolo

Numero articolo 41699AMF
EAN 4020772041694
UBB 500617715106
UNSPSC 27111725
Nr articolo produttore  41699
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.