text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Bahco S240AF 1/2” pollici MTN 24 pezzi


15-Piece 1/2" hex sockets 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16 and 1-1/4".One 1/2" ratchet, quick release, 60 teeth/6° action angle.Two 1/2" extension bars, 5" and 10".One 1/2" universal joint.One 1/2" T-adaptor.One 1/2" breaker bar with two-components handle: 10".Two 1/2" spark plug hex sockets, 5/8" (16) and 13/16" (21).One removable three-section plastic box with lid.Matte finish.High-performance alloy steel.Case: High density polythene (HDPE).Standards: ISO 1174 and DIN 3120

Numero articolo S5445.001.240
Protezione della superficie Altro
Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 23
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Imballaggio Caso
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 23
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 15
Con cricchetto
marca Bahco
Weight per piece (g) 4985
Codice merceologico
Type Socket Spanner Set

Descrizione

15-Piece 1/2" hex sockets 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16 and 1-1/4".One 1/2" ratchet, quick release, 60 teeth/6° action angle.Two 1/2" extension bars, 5" and 10".One 1/2" universal joint.One 1/2" T-adaptor.One 1/2" breaker bar with two-components handle: 10".Two 1/2" spark plug hex sockets, 5/8" (16) and 13/16" (21).One removable three-section plastic box with lid.Matte finish.High-performance alloy steel.Case: High density polythene (HDPE).Standards: ISO 1174 and DIN 3120

Numeri di articolo

Numero articolo S5445.001.240
EAN 7314150111077
UBB 500501864986
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  S240AF
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.