text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom screwdriver AV.HT2CPB


Numero articolo 4A654356
Alimentazione Dall'oggetto di prova (senza batteria)
Test di continuità No
Indicazione di continuità Ottico
Lunghezza (m) 190
Lunghezza della lama (mm) 65
Indicazione di tensione Lampada a incandescenza
Carico base interno No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Alimentazione Dall'oggetto di prova (senza batteria)
Test di continuità No
Indicazione di continuità Ottico
Lunghezza (m) 190
Lunghezza della lama (mm) 65
Indicazione di tensione Lampada a incandescenza
Carico base interno No
Indicazione di fase unipolare No
Rilevamento della tensione senza contatto No
Mantenimento dei dati No
Illuminazione di fondo Indicazione LC No
Protezione del prodotto di prova SÌ
Punto di misura fulminato No
Campo di misura della tensione (V) ['110', '250']
Indicazione del senso di rotazione del campo No
Carico commutabile No
Categoria del circuito di misura Nessuno
Tipo di test 1 polo
Utilizzabile in caso di precipitazioni No
marca Facom
Weight per piece (g) 0.033
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 4A654356
EAN 3662424073892
UBB 500698986386
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  AV.HT2CPB
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.