text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cricchetto reversibile a leva 435 3/8 di pollice 30 denti leva di inversione


Reversibile30 dentiCon impugnatura a 2 componentiDIN 3122/ISO 3315

Numero articolo G0435.002.435
Altezza 26
Peso 235
Diametro della testa (mm) 29
Lunghezza (m) 193
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 26
Peso 235
Diametro della testa (mm) 29
Lunghezza (m) 193
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
A prova di esplosione No
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 10
Angolo di rotazione posteriore (°) 12
Reversibile
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Sblocco integrato No
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 233
Codice merceologico
Type Reversible Ratchet

Descrizione

Reversibile30 dentiCon impugnatura a 2 componentiDIN 3122/ISO 3315

Numeri di articolo

Numero articolo G0435.002.435
EAN 4018754177776
UBB 500504176461
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  12111010
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.