text.skipToContent text.skipToNavigation

Cricchetto reversibile Wera Bit/lever-action 8001 A Zyklop 1/4 inch direct bit holder


8001 A Zyklop Mini 1 cricchetto da SB con attacco da , 2 pezzi 1x 8001 A cricchetto da : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adattatore: 1/4", x 25 mmIl mini cricchetto Wera. Semplice da usare, anche con una sola mano, in spazi di lavoro ristretti. Design in acciaio pieno forgiato a caldo e meccanismo a passo fine con 60 denti che consente un piccolo angolo di ritorno di 6° per un lavoro preciso. La rotella consente un fissaggio rapido in situazioni ristrette, quando non c'è spazio per il cricchetto. Facile commutazione destra/sinistra. Testa e leva del cricchetto dal design ergonomico. Adatto per l'inserimento di bit e bussole da .

Numero articolo 4L917199
Lunghezza (m) 87
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 87
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Angolo di rotazione posteriore (°) 6
Reversibile
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte
Impugnatura estensibile No
Adatto per bussole
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 126.2
Codice merceologico
Type Reversible Ratchet

Descrizione

8001 A Zyklop Mini 1 cricchetto da SB con attacco da , 2 pezzi 1x 8001 A cricchetto da : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adattatore: 1/4", x 25 mmIl mini cricchetto Wera. Semplice da usare, anche con una sola mano, in spazi di lavoro ristretti. Design in acciaio pieno forgiato a caldo e meccanismo a passo fine con 60 denti che consente un piccolo angolo di ritorno di 6° per un lavoro preciso. La rotella consente un fissaggio rapido in situazioni ristrette, quando non c'è spazio per il cricchetto. Facile commutazione destra/sinistra. Testa e leva del cricchetto dal design ergonomico. Adatto per l'inserimento di bit e bussole da .

Numeri di articolo

Numero articolo 4L917199
EAN 4013288144638
UBB 500643575805
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  05073230001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.