text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cricchetto passante Zyklop Metal push 1/2 pollice 38 denti lunghezza 281 mm


8003 C Cricchetto in metallo Zyklop con squadra passante e attacco da 1/2",, 1/2", x 281 mmCricchetto in metallo Zyklop con squadra passante. Design sottile per lavorare anche in spazi molto ristretti. Il design a doppia dentatura del cricchetto consente di ottenere una dentatura a 76 denti fini su 38 denti robusti che permettono un angolo di ritorno di soli 4,7°. Cambio di direzione molto semplice azionando la squadretta passante non rimovibile, per la prima volta anche con funzione di bloccaggio sicuro della presa. Cricchetto forgiato in metallo pieno (acciaio al cromo-molibdeno) per una robustezza particolarmente elevata e una lunga durata.

Numero articolo 6C267376
Lunghezza (m) 281
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Modello con alimentazione a trogolo
Giunto universale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 281
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Modello con alimentazione a trogolo
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Angolo di rotazione posteriore (°) 4.7
Reversibile No
Cricchetto da costruzione
Adatto per punte No
Impugnatura estensibile No
Adatto per bussole
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 710
Codice merceologico
Type Ratchet

Descrizione

8003 C Cricchetto in metallo Zyklop con squadra passante e attacco da 1/2",, 1/2", x 281 mmCricchetto in metallo Zyklop con squadra passante. Design sottile per lavorare anche in spazi molto ristretti. Il design a doppia dentatura del cricchetto consente di ottenere una dentatura a 76 denti fini su 38 denti robusti che permettono un angolo di ritorno di soli 4,7°. Cambio di direzione molto semplice azionando la squadretta passante non rimovibile, per la prima volta anche con funzione di bloccaggio sicuro della presa. Cricchetto forgiato in metallo pieno (acciaio al cromo-molibdeno) per una robustezza particolarmente elevata e una lunga durata.

Numeri di articolo

Numero articolo 6C267376
EAN 4013288174055
UBB 500643576894
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  05004063001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.