text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cricchetto reversibile a leva 415 1/4 di pollice 22 denti leva di inversione


Reversibile22 dentiCon impugnatura a 2 componentiDIN 3122/ISO 3315

Numero articolo G0435.002.415
Altezza 20
Peso 80
Diametro della testa (mm) 22
Lunghezza (m) 117
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 20
Peso 80
Diametro della testa (mm) 22
Lunghezza (m) 117
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
A prova di esplosione No
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Angolo di rotazione posteriore (°) 16.5
Reversibile
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Sblocco integrato No
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 76
Codice merceologico
Type Reversible Ratchet

Descrizione

Reversibile22 dentiCon impugnatura a 2 componentiDIN 3122/ISO 3315

Numeri di articolo

Numero articolo G0435.002.415
EAN 4018754177738
UBB 500504176206
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  11111010
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.