text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratchets 3/8'

Numero articolo 4U332424
Altezza 29
Peso 240
Diametro della testa (mm) 29
Lunghezza (m) 210
Protezione di isolamento 1000 V No
A prova di esplosione No
Modello con alimentazione a trogolo No

Specifiche

Altezza 29
Peso 240
Diametro della testa (mm) 29
Lunghezza (m) 210
Protezione di isolamento 1000 V No
A prova di esplosione No
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Angolo di rotazione posteriore (°) 5
Reversibile
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Lunghezza della testa (mm) 15
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole
Lunghezza bastone (mm) 195

Numeri di articolo

Numero articolo 4U332424
EAN 3662424028038
UBB 500641373476
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  JL.171SLS
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.