text.skipToContent text.skipToNavigation

Cricchetto reversibile Stahlwille 422 3/8 di pollice 60 denti disco di commutazione


Reversibile60 dentiCon impugnatura a 2 componentiPer lavori in spazi ristretti, con un angolo di lavoro di soli 6°DIN 3122/ISO 3315

Numero articolo G0435.002.422
Isolato No
Peso 236
Diametro della testa (mm) 32
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 194
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Peso 236
Diametro della testa (mm) 32
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 194
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
A prova di esplosione No
Con maniglia
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 10
Angolo di rotazione posteriore (°) 6
Reversibile
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Bloccaggio della presa No
Sblocco integrato No
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 260
Codice merceologico
Type Reversible Ratchet

Descrizione

Reversibile60 dentiCon impugnatura a 2 componentiPer lavori in spazi ristretti, con un angolo di lavoro di soli 6°DIN 3122/ISO 3315

Numeri di articolo

Numero articolo G0435.002.422
EAN 4018754177783
UBB 500504176537
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  12231011
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.