text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set di cacciaviti in acciaio inox 334/6 6 pezzi a taglio/PH a lama tonda 2 componenti


8000 C Cricchetto Zyklop Speed con attacco da 1/2",, 1/2", x 277 mmCricchetto Zyklop con attacco da 1/2",. La dentatura fine a 72 denti consente un angolo di ritorno ridotto a 5°. La testa del cricchetto ruota liberamente e può essere bloccata in qualsiasi posizione tramite l'interruttore a scorrimento su entrambi i lati. Lavoro senza problemi, con ampio spazio per le mani anche in situazioni di installazione molto strette o difficili da raggiungere. Le posizioni predefinite a 0°, 15° e 90° a sinistra e a destra garantiscono un lavoro sicuro senza che la testa del cricchetto scivoli. Nella posizione 0°, il cricchetto con adattatore e punta può essere utilizzato come un cacciavite tradizionale. Il design del volano contribuisce ad accelerare il processo di avvitamento. Il design a rotazione simmetrica dell'impugnatura Kraftform e la bussola a rotazione rapida favoriscono una rotazione rapida. Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform che si adatta perfettamente alla mano, si evitano lesioni alla mano come vesciche e calli. I materiali duri utilizzati per l'impugnatura garantiscono un rapido passaggio della mano senza il rischio che la pelle si attacchi all'impugnatura. Le zone più morbide, ",antiscivolo",, offrono la trasmissione di forze elevate senza perdite. Per inserti di chiavi a bussola a testa quadra da 1/2", e connettori da 1/2", con attacco a testa quadra, con bloccaggio a sfera.

Numero articolo 81062.000.277
Isolato
Lunghezza (mm) 277
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato
Lunghezza (mm) 277
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con maniglia
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Angolo di rotazione posteriore (°) 5
Reversibile
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte
Impugnatura estensibile No
Adatto per bussole
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 680
Codice merceologico
Type Ratchet

Descrizione

8000 C Cricchetto Zyklop Speed con attacco da 1/2",, 1/2", x 277 mmCricchetto Zyklop con attacco da 1/2",. La dentatura fine a 72 denti consente un angolo di ritorno ridotto a 5°. La testa del cricchetto ruota liberamente e può essere bloccata in qualsiasi posizione tramite l'interruttore a scorrimento su entrambi i lati. Lavoro senza problemi, con ampio spazio per le mani anche in situazioni di installazione molto strette o difficili da raggiungere. Le posizioni predefinite a 0°, 15° e 90° a sinistra e a destra garantiscono un lavoro sicuro senza che la testa del cricchetto scivoli. Nella posizione 0°, il cricchetto con adattatore e punta può essere utilizzato come un cacciavite tradizionale. Il design del volano contribuisce ad accelerare il processo di avvitamento. Il design a rotazione simmetrica dell'impugnatura Kraftform e la bussola a rotazione rapida favoriscono una rotazione rapida. Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform che si adatta perfettamente alla mano, si evitano lesioni alla mano come vesciche e calli. I materiali duri utilizzati per l'impugnatura garantiscono un rapido passaggio della mano senza il rischio che la pelle si attacchi all'impugnatura. Le zone più morbide, ",antiscivolo",, offrono la trasmissione di forze elevate senza perdite. Per inserti di chiavi a bussola a testa quadra da 1/2", e connettori da 1/2", con attacco a testa quadra, con bloccaggio a sfera.

Numeri di articolo

Numero articolo 81062.000.277
EAN 4013288121882
UBB 500511984923
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  05003600001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.